ThinkPad P14s Gen3
14.0インチWUXGA IPS 1920x1200 LEDバックライト光沢なし Intel Core i7-1260P 2.10 GHz 18MB 16GB(8GBオンポート+8GB PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM)512GB SSD(M.2、PCIe、NVMe、OPAL2.0)NVIDIA T550 Laptop GPU(4GB)Intel Wireless Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth v5 100W スリムACアダプター(USB Type-C)(急速充電対応)日本語キーボード(バックライト付)指紋センサーTrackPoint+ThinkPad クリックバッド NFCなし HD Cameraあり(プライバシーシャッター付)、マイクロホン 4Cell Li-Polymer Battery(52.5Wh)Windows 10 Pro 64bit Japanese(Windows 11 Pro 64bit downgrade)1年間 引き取り修理
仕様●製品タイプ:ノートPC(ディスプレイ14インチ以上)●製品シリーズ:ThinkPad P14s●CPU:Intel Core i7-1260P 2.10GHz 18MB●CPU動作周波数:2.1GHz●グラフィックス:NVIDIA T550 Laptop GPU(4GB)●メモリタイプ:16GB(8GBオンポート+8GB PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM)●メモリ 標準容量:16GB●HDD等:512GB SSD(M.2、PCIe、NVMe、OPAL2.0)●HDD等 標準容量:512GB●ディスプレイ:14.0インチWUXGA IPS 1920x1200 LEDバックライト 光沢なし●ディスプレイサイズ:14インチ●無線LANインターフェース:Intel Wireless Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax●キーボード:日本語キーボード(バックライト付)指紋センサーTrackPoint●ポインティングデバイス:ThinkPad クリックバッド●バッテリ:4Cell Li-Polymer Battery(52.5Wh)●マイク:マイクロホン●CPU:Intel Core i7-1260P 2.10GHz 18MB●メモリ:16GB(8GBオンポート+8GB PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM)●ストレージ:512GB SSD(M.2、PCIe、NVMe、OPAL2.0)●ディスプレイ:14.0インチWUXGA IPS 1920x1200 LEDバックライト 光沢なし●グラフィックス:NVIDIA T550 Laptop GPU(4GB)●ネットワーク:Intel Wireless Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth v5●電源:100W スリムACアダプター(USB Type-C)(急速充電対応)●入力装置:日本語キーボード(バックライト付)指紋センサーTrackPoint+ThinkPad クリックバッド●NFC:なし●カメラ:HD Camera(プライバシーシャッター付)●マイク:マイクロホン●バッテリー:4Cell Li-Polymer Battery(52.5Wh)●OS:Windows 10 Pro 64bit Japanese(Windows 11 Pro 64bit downgrade)●保証:1年間 引き取り修理●プレインストールOS:Windows 10 Pro 64bit Japanese(Windows 11 Pro 64bit downgrade)●電源:100W スリムACアダプター(USB Type-C)(急速充電対応)●保証期間:1年●コード番号:L011VNW●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7721-33
内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。