5577-M05 シリアルドットインパクトプリンタ
操作性・用紙パス・ホスト接続性、高信頼性は従来機と高互換
仕様●製品タイプ:ドットインパクトプリンタ●印刷方式:48ピン・ワイヤー・ドット・マトリックス【印刷速度】●全角(6.7CPI):360(字/秒)(高速)180(字/秒)(通常速)●半角(10CPI):540(字/秒)(高速)270(字/秒)(通常速)●解像度:180dpi(全角24x24ドット)【文字ピッチ(文字/インチ)】●全角文字(5577モード):5、6、6.7、7.5CPI●半角文字(5577モード):10、12、13.4、15CPI●全角文字(ESC/Pモード):6.7CPI●半角文字((ESC/Pモード):10、12、15、17.1、20CPI●行ピッチ(行/インチ):2、3、4、5、6、7.5、8LPI●印字可能域最大幅:13.6インチ(工場出荷時13.2インチ)●印字方向:両方向/片方向(制御コードによる切り替え)【複写枚数】●標準:オリジナル+7枚●コピー強化:オリジナル+8枚●オプション:ASFではオリジナル+4枚、オプションのトラクターは標準仕様に従う●用紙厚調整:自動【最大用紙幅】●連続用紙:406.4mm(16インチ)●カット紙:420mm(A3横)、単票セットフリー使用時:364mm【最大用紙長】●連続用紙:381.0mm(15インチ)●カット紙:420mm(A3縦)、単票セットフリー使用時:364mm【最小用紙幅】●連続用紙:101.6mm(4インチ)●カット紙:55mm、単票セットフリー使用時:100mm【最小用紙長】●連続用紙:101.6mm(4インチ)●カット紙:70mm、後ASF使用時:100mm、単票セットフリー使用時:70mm●制御コード:5577、ESC/P、SCS(Telnet5250E)、5557拡張制御コマンド(nコマンド)●キャラクターモード:あり●仕様2:【フォント】●全角文字(5577モード):IBM明朝体、旧文字セット/新文字セット選択可(90年改訂適用選択可)●半角文字(5577モード):コード・ページ932/942/943、明朝12CPI、明朝10CPI、クーリエ、エリート、DPゴシック、横縮小、上/下付き●全角文字(ESC/Pモード):JIS 83年レベル対応●半角文字(ESC/Pモード):LQ10CPI、LQ12CPI、ドラフト、カタカナLQ、カタカナ・ドラフト、プロポーショナル●シンボル(バーコード)印刷機能:JAN短縮、JAN標準、Code39、インダストリアル/インターリーブド2OF5、NW-7、新郵便番号制カスタマ・バーコード、Code128、QRコード(5577モードのみ)●インターフェース接続方式:パラレル(IEEE1284互換/IBMコンバージド・インターフェース)、Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0●通信用プロトコル(印刷用):LPR、FTP、Telnet5250E●電源:100V、50/60Hz●コード番号:A82008Z●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7436-96
内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。