スマートグラス MOVERIO モベリオ モニターモデル BTシリーズ
シリコンOLED(有機EL)の高画質・高コントラストにより、現実の視野と映像の境目が見えないAR表現が可能です。大画面、両眼シースルーでモベリオならではのARコミュニケーションを提供します。モニターモデルなので、操作性やアプリに困ることはありません。使い慣れた機器を操作し、お好みのコンテンツを視聴することが可能となります。また、OSを搭載していないのでセキュリティの問題で基幹システムにつなげられない問題も解消されます。
仕様●製品タイプ:ヘッドマウントディスプレイ●製品シリーズ:MOVERIO●方式:シリコンOLED(有機EL)●解像度:HD 横1280x縦720ドット●画角:約23度(対角)●仮想画面サイズ:40型相当 (仮想視聴距離2.5m時)●色再現性:24bitカラー(約1677万色)●接続端子:インターフェイスボックス接続端子、HDMI、4極ミニジャック(イヤフォンマイクCTIA規格対応)、USB Type-C、USB Micro-B(給電専用)●カメラ:500万画素●イヤフォン出力:最大電圧150mV以下、広帯域特性 電圧75mV以上●センサー:地磁気センサー/加速度センサー/ジャイロセンサー/照度センサー●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:適合●電源:USB Type-C Current@1.5A、USB Micro-B 5.0V/1.5A(DC入力)●消費電力:定格消費電力:約6.5W、待機時消費電力:0.3W●サイズ:ヘッドセット部:H30mmxW189mmxD193mm (シェード除く)、インターフェイスボックス:H15mmxW85mmxD52mm●重量:ヘッドセット部:119g (ケーブル・シェード含まず)、コントローラー:約45g●保証期間:2年間持ち込み修理保証●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:EP10XAZ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7543-83
内容量1個
注意
※RoHSは2023年8月時点の情報です。※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。