RAIDコントローラ 2GB RAID 0/1/5/6
Broardcom 945N-8i(Talladega-Lite)、2GB Write Back非対応、RAID 0/1/5/6、12Gbs LP/155.6mm(FH実装可)PCIe 3.1(x8)内蔵
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4198-74
内容量1式
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。