RAIDコントローラ 8GB RAID 0/1/5/6

RAIDコントローラ 8GB RAID 0/1/5/6 NEC三菱

RAID 0/1/5/6/10/50/60 8GBキャッシュ 内部32ポート(4x8コネクタ)PCIe 4.0(x16)PCIe4.0 16GT/s SAS 22.5Gb/s SATA 6Gb/s

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210824●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4198-76 内容量1式
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83274539 N8103-238
720,800
719,800
791,780 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする