RAIDコントローラ RAID 0/1
内蔵 SAS/SATAドライブ用 PCI Express 3.0(x8)LowProfile/Full Height対応PCIボード 8 Port(4 x 2コネクタ)キャッシュなし RAID 0/1 12Gbs
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4198-54
内容量1式
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。