MM99AFPJ Core i7-11700KF LGA1200

MM99AFPJ Core i7-11700KF LGA1200 Intel(インテル)

Core i7-11700KF 3.60GHz 16MB LGA1200 Rocket Lake

仕様●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:3.6GHz●システムの種類:Desktop●プロセッサー・ナンバー:i7-11700KF●コアの数:8●スレッド数:16●プロセッサー ベース動作周波数:3.60 GHz●ターボ・ブースト利用時の最大周波数:5.00 GHz●キャッシュ:16 MB Intel Smart Cache●バススピード:8 GT/s●インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数:5.00 GHz●インテル ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 の動作周波数:4.90 GHz●TDP:125 W●コンフィグラブル TDP-down 周波数:3.10 GHz●コンフィグラブル TDP-down:95 W●コード番号:I1602CX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7626-22 内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83283569 BX8070811700KF
75,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする