MM99AFTV Core i5-11400 LGA1200
Core i5-11400 2.60GHz 12MB LGA1200 Rocket Lake
仕様●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:2.6GHz●システムの種類:Desktop●プロセッサー・ナンバー:i5-11400●コアの数:6●スレッド数:12●プロセッサー ベース動作周波数:2.60 GHz●ターボ・ブースト利用時の最大周波数:4.40 GHz●キャッシュ:12 MB Intel Smart Cache●バススピード:8 GT/s●インテル ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 の動作周波数:4.40 GHz●TDP:65 W●コード番号:I1602CP●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7626-15
内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
PCアクセサリー の新着商品
 CPUスタンド/ストッパー付きキャスター付属/調整幅132~220mm/耐荷重21kg/デスクトップPCカート/タワー型パソコン フロアスタンド
StarTech.com
税込¥9,018
¥8,198
CPUスタンド/ストッパー付きキャスター付属/調整幅132~220mm/耐荷重21kg/デスクトップPCカート/タワー型パソコン フロアスタンド
StarTech.com
税込¥9,018
¥8,198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
![ブックアップ 書見台 本を、姿勢を、集中力をUP! SONIC(ソニック)[文具] ブックアップ 書見台 本を、姿勢を、集中力をUP! SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono59699091-250815-02.jpg) 
![フェルトカバー付スタンド ユートリム タブレット・ノートPC用 SONIC(ソニック)[文具] フェルトカバー付スタンド ユートリム タブレット・ノートPC用 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono59699136-250819-02.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
