MM99AKF5 Xeon Gold 5320 FC-LGA14
Xeon 5320 2.20GHz 39MB FC-LGA14 Ice Lake
仕様●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:2.2GHz●システムの種類:Server●プロセッサー・ナンバー:5320●コアの数:26●スレッド数:52●ターボ・ブースト利用時の最大周波数:3.40 GHz●プロセッサー ベース動作周波数:2.20 GHz●キャッシュ:39 MB●IntelR UPI Speed:11.2 GT/s●UPI リンク数:3●TDP:185 W●コード番号:I1602DT●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7626-36
内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。