MM99AMPJ Xeon E-2374G LGA1200

MM99AMPJ Xeon E-2374G LGA1200 Intel(インテル)

Xeon E-2374G 3.70GHz 8MB LGA1200 Rocket Lake

仕様●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:3.7GHz●システムの種類:Server●プロセッサー・ナンバー:E-2374G●コアの数:4●スレッド数:8●ターボ・ブースト利用時の最大周波数:5.00 GHz●インテル ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 の動作周波数:5.00 GHz●プロセッサー ベース動作周波数:3.70 GHz●キャッシュ:8 MB Intel Smart Cache●バススピード:8 GT/s●TDP:80 W●コード番号:I1602EK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7626-57 内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83283788 BX80708E2374G
88,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする