MM99APG3 Core i7-12700KF LGA1700

MM99APG3 Core i7-12700KF LGA1700 Intel(インテル)

Core i7-12700KF 3.60GHz 25MB FC-LGA16A Alder Lake

仕様●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:2.7GHz●システムの種類:Desktop●プロセッサー・ナンバー:i7-12700KF●コアの数:12●of Performance-cores:8●of Efficient-cores:4●スレッド数:20●ターボ・ブースト利用時の最大周波数:5.00 GHz●インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数:5.00 GHz●Performance-core Max Turbo Frequency:4.90 GHz●Efficient-core Max Turbo Frequency:3.80 GHz●Performance-core Base Frequency:3.60 GHz●Efficient-core Base Frequency:2.70 GHz●キャッシュ:25 MB Intel Smart Cache●Total L2 Cache:12 MB●Processor Base Power:125 W●Maximum Turbo Power:190 W●コード番号:I1602ET●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7626-64 内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83283867 BX8071512700KF
74,940
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする