三共コーポレーション
GA GS パーツクリーナー 70mL #146591
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
83291540
品番
#591
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
油汚れやグリース汚れ洗浄に!
仕様
●非塩素系●有機則適用外●成分:石油系溶剤、噴射剤/LPG
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
68-0821-88
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
42mL
危険物の性状
非水溶性