曜日別特売

絶対遮熱王EZ70平方mセット クールホワイト

絶対遮熱王EZ70平方mセット クールホワイト - シロキ絶対遮熱王EZ70平方mセット クールホワイト - シロキ絶対遮熱王EZ70平方mセット クールホワイト - シロキ絶対遮熱王EZ70平方mセット クールホワイト - シロキ絶対遮熱王EZ70平方mセット クールホワイト - シロキ絶対遮熱王EZ70平方mセット クールホワイト - シロキ絶対遮熱王EZ70平方mセット クールホワイト - シロキ絶対遮熱王EZ70平方mセット クールホワイト - シロキ

中空セラミックバルーンを含む特殊塗膜が太陽光内の近赤外線領域を効果的に反射し、室内の温度上昇を防ぎます。
どなたでも簡単に施工できます。
プライマーと上塗材、汚れ防止剤の3点セット品です。
空調電力量を15%~40%削減する効果が見込めます。
リサイクル素材を使用し、CO2排出量を低減します。
夏季、太陽の暑さでお困りの建物、タンク、配管などに。
トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板折板屋根の塗り替えに。
油性系、合成樹脂の旧塗膜のある金属屋根の塗り替えに。
夏の労務対策。
(熱中症予防)
節電・省エネ・脱酸素・カーボンニュートラル対策。

仕様●色:クールホワイト●容量(L):28.3●乾燥時間:16●指触乾燥時間:6●塗り重ね可能時間:16時間以上(23℃)16時間以上●塗り重ね回数:1●塗布面積(m2):70●セット内容:70m2用 ミラクール絶対遮熱王EZ16kg+ミラクールBプライマー16kg+AQクリア3kg●塗装色:クールホワイト●日射反射率:92.2%●長波反射率:99.1%●材質/仕上:トップコート:シリコンアクリル樹脂遮熱塗料(水系)●セット内容/付属品:上塗り塗料(一斗缶)、下塗り塗料(一斗缶)、トップコート汚れ防止剤(段ボール箱内ポリ容器入り)、施工マニュアル●フッ素樹脂鋼板、塩ビ金属屋根の塗り替えには適しません。●窓、天窓にも適しません。●塗装面積は施工マニュアルどおりの標準面積です。●原産国:日本●コード番号:373-4147アズワン品番67-5545-69危険物の類別非危険物内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83291610307888082
86,300
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする