ジスラインテ-プ 白150mm幅 2巻
現場でのカットが容易です。
横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。
仕様●色:白●幅(mm):150●長さ(m):46●ガラスビーズ散布●材質/仕上:塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ、基材:PET不織布、粘着剤:アクリル樹脂系●路面温度が10℃以下での施工はしないでください。●原産国:日本●コード番号:160-1569
アズワン品番67-5667-99
内容量1箱(2巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 1 | お送りできません |