単相100Vファイバーホイスト 1速型 60KG・5m BESM-60
チェーンもワイヤーを使いません。
油分やホコリを嫌う場所で使用できます。
低騒音・小型軽量型です。
食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。
単相100V用も製作できます。
ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。
アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):0.5●モータ出力横行(kW):0.3●適用横行レール幅:75-100-125●横行速度(50/60Hz):10/12●揚程(m):5●定格荷重(kg):60●適合横行レール幅(mm):(75-100-125)●時間定格:25min●操作電圧:100V●4点押ボタン式●横行モーター出力:0.15kW●JIS規格品(JIS B 8815)●電気トロリー式●横行速度:10m/min(50Hz)、12m/min(60Hz)●トロリー:電動走行式●※巻上げ速度は巻取(揚程)の量により最大から最小の間で変化します。●材質/仕上:ベルト:ポリエステル●原産国:日本●コード番号:851-5945
アズワン品番67-9179-94
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
離島 | 1 | お送りできません |