はじめての!手のひらサイズのヘアピース FPシリーズ

はじめての!手のひらサイズのヘアピース FPシリーズ アズワン

気になる薄毛・分け目をボリュームアップさせるヘアピース。
ドライヤー・ヘアアイロン・整髪料・シャンプー&リンスも使用可能。
ボリュームがほしい所にワンタッチで簡単装着。3箇所のクリップでしっかり固定。
軽くて着け心地も快適。
髪の流れを自由自在に変えられるから、なじんだヘアスタイルに。

仕様●材質:毛/PET、クリップ/スチール(粉体塗装)、ベース/ポリエステル、保管用ネット/ナイロン●ベースサイズ(約):10×7cm●毛の長さ(約):10cm●耐熱温度(約):180℃●重量(約):20g~ ※商品によっては若干の誤差があります。●印刷により実際の色と異なる場合があります。 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83293080 FP-353 67-9286-71
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
83293089 FP-352 67-9286-70
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウィッグ(カットウィッグ/ファッションウィッグ)/ヘアエクステ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする