3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S
アルミニウム合金加工用の超硬ラフィングラジアスエンドミルです。被削材:アルミニウム合金。
仕様●刃径(mm):25●コーナ半径(mm):4●刃長(mm):30●全長(mm):125●シャンク径(mm):25●刃数(枚):3●首下長(mm):60●刃数:3●ノンコーティング●ねじれ角37.5°●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:716-0691
アズワン品番68-0475-66
内容量1本
アルミニウム合金加工用の超硬ラフィングラジアスエンドミルです。被削材:アルミニウム合金。