香川・小豆島 「うす家」 6種の手延うどんセット 計6個

香川・小豆島 「うす家」 6種の手延うどんセット 計6個 アズワン 香川・小豆島 「うす家」 6種の手延うどんセット 計6個 アズワン

昔ながらの小豆島手延べ製法でモチモチ感、シコシコ感、甘みの三大要素をバランスよく仕上げた麺と、かつお節、いわし節、昆布でだしをしっかり取り、小豆島の本醸造醤油であわせた本格つゆ、商品ごとに、うどん、つゆにあう素材を厳選した具材をまとめて凍結しているので、お水もお湯も一切いらず、ただ袋から取り出し、鍋に入れて温めるだけで様々な種類の本格手延うどんを簡単便利にお楽しみいただけます。

仕様●熨斗なし●要冷凍品●内容量:牛肉手延うどん540g、カレー手延うどん540g、かき揚げ手延うどん530g、鴨南蛮手延うどん520g、きつね手延うどん540g、えび天手延うどん580g×各1 ※麺、スープ、具材がそのまま冷凍されています。レンジ調理不可。●※配達日時の指定はできません。 保存環境冷凍 アズワン品番68-0323-66 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83293624 9201551
6,380
6,370
6,880 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする