オートモップ 清掃幅洗浄/吸引 mm :600 タンク容量洗浄水/汚水 L :10/10
床洗浄機は洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、そして汚水回収と1台3役をこなします。
コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗や倉庫、公共施設のフロア洗浄やメンテナンスに適しています。
操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。
ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。
使いやすさを形に扱いやすい操作性。
イエローパッド(オプション品)は水だけで高い洗浄力。
仕様●動力(V):-●清掃幅洗浄/吸引(mm):600●タンク容量洗浄水/汚水(L):10/10●清掃能力(m2/h):1500●ブラシ面圧(g/cm2):-●ブラシモーター出力(W):-●吸引モーター出力(W):-●ブラシ回転数(rpm):-●電源コード(m):-●質量(kg):21●寸法(長さ×幅×高さ)(mm):1130×635×1090●装備品(パッド/ブラシ):パッド×1●装備品(バッテリー):-●装備品(充電器):-●充電時間:-●満充電時連続使用時間:-
アズワン品番67-5803-17
内容量1個