曜日別特売

鋼製ベアリング Aシリーズ

鋼製ベアリング Aシリーズ - トックベアリング(TOK)

リテーナ以外の部品をスチールで構成する高荷重ベアリングです。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82652975A-22-BH2.8-11311222.87
280
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
82652984A-19-B1281916
250
215
237(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653000A-19-B2281926
250
215
237(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする