ハウステック
ランドリーブラケットセット(メッキ)
セット内容
ブラケット2個、ランドリーパイプキャップ2個(グレー)、ネジ4本
色
メッキ
ねじピッチ(mm)
20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【パイプキャップ】24×24.4(キャップの穴Φ19)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ブラケット】41×27×42.5
内容量
1セット
注意
※交換時、ブラケットとキャップを同時に交換が必要です。
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※商品の交換には専門の技術が必要なものもあります。
※その場合はメーカーサービス会社へ材工で依頼をして頂くか技術のある業者への依頼をお願いいたします。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82692008
RY22-PT0461
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください