OptiPlex7020Micro(Corei3-12100T/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/WLAN/1年保守)

OptiPlex7020Micro(Corei3-12100T/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/WLAN/1年保守) Dell Technologies

メモリー容量8GB(メイン/標準) 使用CPUCorei3 保守管理ProSupport&翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSインストール:Win11Pro 動作周波数(GHz)CPU:2.2 SSD256GB 光学ドライブなし オフィスソフトなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82712597 DTOP113-002N1
オープン
99,980
109,978 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする