曜日別特売
SS121PU 携帯はさみ クツワ 83314825

SS121PU 携帯はさみ クツワ 83314825
SS121PU 携帯はさみ クツワ 83314825
SS121PU 携帯はさみ クツワ 83314825

携帯はさみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色パープル
内容量1丁注文コード83314825品番SS121PU
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

日本の風情を感じる「季語」からイメージしたカラーリングの携帯はさみです。極小サイズでキャップ不要のスライドタイプ(刃渡り19mm)。よく切れる日本製。刃鍵やポーチに取り付けできるチェーン付

色
パープル
柄
秋風
材質(本体)
ABS、PP
質量(g)
7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
44×16×13
材質(刃)
ステンレス
材質(チェーン)
真鍮
繰り返し・詰め替え
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする