セルフクーリングタオル L PK

セルフクーリングタオル L PK トレードワン セルフクーリングタオル L PK トレードワン セルフクーリングタオル L PK トレードワン セルフクーリングタオル L PK トレードワン セルフクーリングタオル L PK トレードワン セルフクーリングタオル L PK トレードワン

水に濡らして絞って振るだけ!冷却効果持続!

材質ポリエステル ピンク 高さ(mm)300 質量(g)60 種類冷却タオル 横(mm)1200 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83190670 30526
1,680
498
548 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする