曜日別特売

ハッピーIII

ハッピーIII - 竹虎ハッピーIII - 竹虎ハッピーIII - 竹虎ハッピーIII - 竹虎ハッピーIII - 竹虎ハッピーIII - 竹虎ハッピーIII - 竹虎ハッピーIII - 竹虎

座面を上げて折りたたみバーを引き上げるだけ、バッグをつけたまま簡単折りたたみ式。
中味が見えない黒色の布製バッグで安心。荷物がたっぷり入る最大積載量10kg。
横幅と奥行が従来型よりスリムな扱いやすいサイズ。高さは7 段階調節で幅広い身長に対応するトールタイプ。

付属品バッグ材質本体フレーム:アルミニウム、座面:PVC、バッグ:ポリエステル質量(kg)8.2積載荷重(kg)[バッグ]10幅(cm)横幅:56.5寸法(cm)座面:30.5×30.5高さ(cm)80~93(7段階)適応身長(cm)155 ~182.5(目安)奥行き(cm)62折りたたみ寸法(cm)幅:43.5(自立可能)座面高(cm)52.5最大使用者体重(kg)100寸法(Φcm)キャスター:19内容量1台
注意
※歩行車を正しく安全にご使用いただくために、ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像83526688117090ブルーメタリック
57,000
53,880
59,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像83526697117091カシミヤベージュメタリック
57,000
53,880
59,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする