曜日別特売

モジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD Series

モジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD Series - SMCモジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD Series - SMC

FDA/食品衛生法適合材料
NSF-H1グレード食品用グリース
外装抗菌
HACCP等衛生管理に貢献
FSSC22000認証取得に貢献
除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9

仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター除菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~45(41~113°F)凍結なきことろ過度(μm)0.01(捕集効率99.99%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(5.39MB)取扱説明書:取扱説明書(1.14MB)
全30種類を絞り込む
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
30種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
定格流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83588157HF2-BFD30-020.28301/4Rc400(ANR)
22,660
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588166HF2-BFD30-02-R0.28301/4Rc400(ANR)
22,660
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588175HF2-BFD30-030.28303/8Rc400(ANR)
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83588184HF2-BFD30-03-R0.28303/8Rc400(ANR)
22,660
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588200HF2-BFD30-N020.28301/4NPT400(ANR)
22,660
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588209HF2-BFD30-N02-R0.28301/4NPT400(ANR)
22,660
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588218HF2-BFD30-N030.28303/8NPT400(ANR)
22,660
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588227HF2-BFD30-N03-R0.28303/8NPT400(ANR)
22,660
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588236HF2-BFD30-F020.28301/4G400(ANR)
22,660
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588245HF2-BFD30-F02-R0.28301/4G400(ANR)
22,660
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588254HF2-BFD30-F030.28303/8G400(ANR)
22,660
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588270HF2-BFD30-F03-R0.28303/8G400(ANR)
22,660
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588568HF2-BFD40-020.46401/4Rc800(ANR)
32,780
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
83588577HF2-BFD40-02-R0.46401/4Rc800(ANR)
32,780
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588586HF2-BFD40-030.46403/8Rc800(ANR)
32,780
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588595HF2-BFD40-03-R0.46403/8Rc800(ANR)
32,780
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588604HF2-BFD40-040.46401/2Rc800(ANR)
32,780
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588620HF2-BFD40-04-R0.46401/2Rc800(ANR)
32,780
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588629HF2-BFD40-N020.46401/4NPT800(ANR)
32,780
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588638HF2-BFD40-N02-R0.46401/4NPT800(ANR)
32,780
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588647HF2-BFD40-N030.46403/8NPT800(ANR)
32,780
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588656HF2-BFD40-N03-R0.46403/8NPT800(ANR)
32,780
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588665HF2-BFD40-N040.46401/2NPT800(ANR)
32,780
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588674HF2-BFD40-N04-R0.46401/2NPT800(ANR)
32,780
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588690HF2-BFD40-F020.46401/4G800(ANR)
32,780
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588699HF2-BFD40-F02-R0.46401/4G800(ANR)
32,780
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588708HF2-BFD40-F030.46403/8G800(ANR)
32,780
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588717HF2-BFD40-F03-R0.46403/8G800(ANR)
32,780
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588726HF2-BFD40-F040.46401/2G800(ANR)
32,780
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83588735HF2-BFD40-F04-R0.46401/2G800(ANR)
32,780
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする