Belden データケーブル,2ペアAWG24 遮蔽 152m 3084Aシリーズ

Belden データケーブル,2ペアAWG24 遮蔽 152m 3084Aシリーズ BELDEN

仕様
対数 = 2
断面積 = 0.6 mm2
芯数 = 4
AWGサイズ = 24 AWG
シールド有無 = 遮蔽
長さ = 152m
シールド構造 = 錫めっき銅 編組
Certificazione CPR = Eca
ケーブルタイプ = DeviceNet
外径 = 7.11mm
外側シース材質 = PVC
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(152m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83702905 3084A T5U500
オープン
359,800
395,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする