曜日別特売

Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05LC

Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05LC - BOURNS
仕様
方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 9.8V
最小ブレークダウン電圧 = 6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-323
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 400W
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83698285CDSOD323-T05LC
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする