Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W
仕様
ポテンショメータタイプ = リニア
ギャング数 = 1
回転数 = 10
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだ
シャフト長さ = 20.63mm
シリーズ = 3590S
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(50個)
ギャング数 = 1
回転数 = 10
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだ
シャフト長さ = 20.63mm
シリーズ = 3590S