Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ACPL-W60L-000E
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様
実装タイプ = 表面実装
最大順方向電圧 = 1.75V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = SO
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 0.045μs
絶縁電圧 = 5000 V ac
論理出力 = あり
標準降下時間 = 0.02μs
シリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(100個)
最大順方向電圧 = 1.75V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = SO
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 0.045μs
絶縁電圧 = 5000 V ac
論理出力 = あり
標準降下時間 = 0.02μs
シリーズ = ACPL