iPhone14Proケース DEFENDER ブラック

iPhone14Proケース DEFENDER ブラック OtterBOX iPhone14Proケース DEFENDER ブラック OtterBOX iPhone14Proケース DEFENDER ブラック OtterBOX iPhone14Proケース DEFENDER ブラック OtterBOX iPhone14Proケース DEFENDER ブラック OtterBOX iPhone14Proケース DEFENDER ブラック OtterBOX iPhone14Proケース DEFENDER ブラック OtterBOX

その他リサイクルプラスチック50%以上使用 材質ポリカーボネートシェル、合成ラバー、ポリカーボネートホルスター ブラック 質量(g)115.89 タイプケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.35×33.28×160.84 対応機種iPhone 14 Pro 保証期間1年間 特性耐衝撃 耐衝撃DROP+落下耐性 | 軍事規格 MIL-STD-810G 516.6 の4倍の落下試験の実施 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83712039 77-88379
オープン
6,998
7,698 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする