iPhone14Proケース FRE MAGSAFE ブラック

iPhone14Proケース FRE MAGSAFE ブラック OtterBOX

その他25%の海洋リサイクルプラスチックを含む、50%以上のリサイクルプラスチックを使用 ブラック 質量(g)44.6 タイプケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86.40×16.46×160.26 対応機種iPhone 14 Pro 保証期間1年間 特性耐衝撃 耐衝撃DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83712784 77-90172
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする