iPhone14Proケース SYMMETRY PLUS ブラック

iPhone14Proケース SYMMETRY PLUS ブラック OtterBOX

その他ケースの50%以上を再生プラスチックで構成、抗菌加工 材質ポリカーボネート、合成ラバー、MagSafe ブラック 質量(g)37.07 タイプケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.70×14.20×153.70 対応機種iPhone 14 Pro 保証期間1年間 特性耐衝撃 耐衝撃DROP+ | 軍事規格の3倍の落下試験の実施 (MIL-STD-810G 516.6) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83712224 77-89038
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする