理研コランダム
レジンベルト
あらゆる金属の重研削から軽研削までご使用になれます。
用途
粗取り・キズ取り・ビード除去・バリ取り・コバ取り・カエリ取りなどあらゆる研削作業にご使用できます。
材質
砥材:カーボランダム(C)
長さ(mm)
915
幅(mm)
100
砥材
C
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83718436
31-C74-E-100X915-120
428-7227
120(#)
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83718445
31-C74-E-100X915-60
429-0400
60(#)
¥
10,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83718454
31-C74-E-100X915-80
428-8889
80(#)
¥
9,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください