グーリング
超硬ドリル5×D用 FIREコート
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
233-1187
材質
超硬
全長(mm)
103
溝長(mm)
61
先端角(°)
140
シャンク長(mm)
40
表面処理
FIREコート
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83717237
5515 8.500
¥
10,380
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください