異径エルボ
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途
蒸気・空気・ガス・油用。
蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-1717
材質SCS13A
形状エルボ
呼び径(B)1×1/2
呼び径(A)25×15
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
蒸気・空気・ガス・油用。
商品豆知識
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。