電気工事士技能試験工具セット

電気工事士技能試験工具セット TTC 電気工事士技能試験工具セット TTC 電気工事士技能試験工具セット TTC 電気工事士技能試験工具セット TTC 電気工事士技能試験工具セット TTC 電気工事士技能試験工具セット TTC 電気工事士技能試験工具セット TTC 電気工事士技能試験工具セット TTC

第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。
第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットに加え、候補問題に出題されるVVRケーブルの切断・外線被覆剥き・介在物の処理・内線被覆剥きが安全・確実・スピーディに1丁でできるケーブルカッターが+1丁ついた期間限定10点セットです。
圧着工具は取り回しの良い小型サイズ(1.6×2/小/中)です。
持ち運びに便利な収納袋付きです。

用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。 トラスコ品番336-6699 セット内容【10点】圧着工具(リングスリーブ(E)用、適用範囲1.6×2小,小,中)VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,切断能力:VVF線Φ1.6Φ2.0×2心3心)、ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ使用範囲:最大口開き38mmパイプ外径6~46mm対応)ペンチ(175mm切断能力:VVF線1.6×3心/より線8.0平方ミリメートル/銅線Φ3.6mm/軟鉄線(針金)Φ2.6mm)電工ナイフ(折りたたみ式電工ナイフ)プラスドライバー(No.2:(+)2×100)マイナスドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)コンベックス(コンパクトサイズで2.0m計測。、収納袋(試験の持ち運びに便利な専用工具袋) 高さ(mm)ケース:50 奥行(mm)ケース:100 間口(mm)ケース:290 ケース色ブラック 入組点数10点 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83713274 TS-E01ST
16,540
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする