ミドリ安全
超耐滑作業靴 ハイグリップ H-230D
水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途
食堂
清掃作業
トラスコ品番
314-9692
材質
靴底:合成ゴム、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
形状
ローカット
色
ブラック
サイズ(cm)
30
材質(アッパー)
人工皮革
足幅
EEE
靴タイプ
革靴
内容量
1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83715968
H-230D-BK-30
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください