曜日別特売

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 - ミドリ安全

靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。
グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途
食品工場
厨房
食堂
清掃作業
トラスコ品番286-9660材質靴底:合成ゴム、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)形状ローカットブラックサイズ(cm)31材質(アッパー)人工皮革足幅EEE靴タイプ革靴内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83715959NHS-700-BK-31
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする