第二種電気工事士技能試験練習器具セット(1回分)+工具10点 Wセット

第二種電気工事士技能試験練習器具セット(1回分)+工具10点 Wセット TTC 第二種電気工事士技能試験練習器具セット(1回分)+工具10点 Wセット TTC 第二種電気工事士技能試験練習器具セット(1回分)+工具10点 Wセット TTC 第二種電気工事士技能試験練習器具セット(1回分)+工具10点 Wセット TTC 第二種電気工事士技能試験練習器具セット(1回分)+工具10点 Wセット TTC 第二種電気工事士技能試験練習器具セット(1回分)+工具10点 Wセット TTC 第二種電気工事士技能試験練習器具セット(1回分)+工具10点 Wセット TTC 第二種電気工事士技能試験練習器具セット(1回分)+工具10点 Wセット TTC

第二種電気工事士技能試験必須の10点工具と公表問題すべてを一通り練習できる練習器具(1回分)のWセット品です。
10点工具セットは第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットに加え、候補問題に出題されるVVRケーブルの切断・外線被覆剥き・介在物の処理・内線被覆剥きが安全・確実・スピーディに1丁でできるケーブルカッターが+1丁ついた期間限定セットです。
練習器具セットは過去出題された課題を基に、実際に使われたメーカー品で練習ができ、線材の長さは過去出題された課題を基に算出し、一般には手に入りにくい器具や線が必要数だけご用意しました。

用途
第二種電気工事士技能試験公表問題の練習に。
試験後の現場での作業に。
付属品圧着工具(リングスリーブ(E)用 適用範囲1.6×2小・小・中)、VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、切断能力:VVF線Φ1.6・Φ2.0×2心・3心)、ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ)、ペンチ 175mm、電工ナイフ、ドライバー(No.2:(+)2×100)、ドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)、コンベックス(2.0m計測)、収納袋、ケーブルカッター(150mmサイズ) トラスコ品番438-2666 セット内容【10点】線材12種類、器具30種類 入組点数10点 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
注意
※練習器具セット:過去出題された課題を基に線材の長さ、器具メーカーの選定を行っているため、年度によっては出題される線材の長さ、器具メーカーが変更となっている場合がございます。
※在庫状況により本セットの器具メーカーが変更となる場合がございます。
※端子台は6極のみ(5極、3極は付属しません)を課題に合わせてご使用ください。
※器具は再利用を前提とした数量となります。
※本セットには教本、ガイドブック等は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83713290 TS-EP01WT
46,680
39,980
43,978 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする