右下精器製造
汎用グリセリン入圧力計 A型
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。
油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。
JIS B 7505-1規格品です。
用途
流体の脈動が激しい場所での使用。
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状
A(縁なし形)
サイズ
【接続部】G3/8B
大きさ(Φ)
75mm
種類
グリセリン入圧力計
寸法a(mm)
10
精度
±1.6%FS
使用温度(℃)
-5~50
寸法D(Φmm)
82
接続ねじ
G3/8
材質(ケース)
SUS-304
寸法b(mm)
31
精度(%)
±1.6FS
寸法h(mm)
66
材質(ブルドン管)
黄銅
材質(株)
C3604BD
寸法f(mm)
15
寸法d
G3/8B
内容量
1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716598
GLT-31-10MPA
838-3535
AU3/8×75×10MPa
AU3/8×75×10MPa
0.2
0~10
¥
17,240
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
83716607
GLT-31-1MPA
838-3537
AU3/8×75×1MPa
AU3/8×75×1MPa
0.02
0~1
¥
13,240
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
83716616
GLT-31-6MPA
838-3544
AU3/8×75×6MPa
AU3/8×75×6MPa
0.1
0~6
¥
13,240
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください