右下精器製造
一般圧力計
耐久性に優れています。
耐振性を向上させています。
流体の脈動に強いです。
JIS B 7505-1規格品です。
使用目的により色々な性能の物を製作できます。
エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
トラスコ品番
334-2690
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状
A
サイズ
【接続部】G3/8B
精度
±1.6%F.S
呼称
AVS3/8×100×40MPa
最小目盛(MPa)
1
圧力レンジ(MPa)
0~40
内容量
1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716650
G411-211-V-40MPA
-
¥
9,600
¥
6,798
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
36225065
G411-211-V-40MPA【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
9,600
¥
6,798
¥
5,778
アウトレット
¥
6,356
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください