右下精器製造
小型圧力計 D型
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番
838-3593
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状
D
サイズ
【接続部】R1/4
精度
±2.5%FS
呼称
DT R1/4×50×1MPa
最小目盛(MPa)
0.05
圧力レンジ(MPa)
0~1
内容量
1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716625
S-130-R-1MPa
¥
3,916
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください