右下精器製造
一般耐震用圧力計
耐久性に優れています。
耐振性を向上させています。
流体の脈動に強いです。
JIS B 7505-1規格品です。
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状
A
サイズ
【接続部】G3/8B
内容量
1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
全20種類を絞り込む
直径(Φmm)
75
100
精度
±1.6%F.S
±1.6%FS
最小目盛(MPa)
選択してください
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
直径(Φmm)
精度
呼称
最小目盛(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716379
G311-211-V-0.16MPa
838-3462
75
±1.6%F.S
AVT3/8×75×0.16MPa
0.005
¥
8,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
83716388
G311-211-V-0.1MPa
838-3463
75
±1.6%F.S
AVT3/8×75×0.1MPa
0.002
¥
8,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
83716397
G311-211-V-0.25MPa
838-3464
75
±1.6%F.S
AVT3/8×75×0.25MPa
0.005
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716406
G311-211-V-0.6MPa
838-3467
75
±1.6%F.S
AVT3/8×75×0.6MPa
0.01
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716424
G311-211-V-1.6MPa
838-3469
75
±1.6%FS
AVT3/8×75×1.6MPa
0.05
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
83716440
G311-211-V-10MPa
838-3470
75
±1.6%F.S
AVT3/8×75×10MPa
0.2
¥
10,260
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716449
G311-211-V-1MPa
838-3471
75
±1.6%F.S
AVT3/8×75×1MPa
0.02
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716458
G311-211-V-2MPa
838-3473
75
±1.6%F.S
AVT3/8×75×2MPa
0.05
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716467
G311-211-V-6MPa
838-3475
75
±1.6%F.S
AVT3/8×75×6MPa
0.1
¥
10,260
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716476
G411-211-V-0.16MPa
838-3493
100
±1.6%F.S
AVT3/8×100×0.16MPa
0.005
¥
9,160
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
83716485
G411-211-V-0.1MPa
838-3494
100
±1.6%F.S
AVT3/8×100×0.1MPa
0.002
¥
9,160
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716494
G411-211-V-0.25MPa
838-3495
100
±1.6%F.S
AVT3/8×100×0.25MPa
0.005
¥
8,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716510
G411-211-V-0.4MPa
838-3496
100
±1.6%F.S
AVT3/8×100×0.4MPa
0.01
¥
8,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716519
G411-211-V-0.5MPa
838-3497
100
±1.6%F.S
AVT3/8×100×0.5MPa
0.01
¥
8,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716528
G411-211-V-0.6MPa
838-3498
100
±1.6%F.S
AVT3/8×100×0.6MPa
0.01
¥
8,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716546
G411-211-V-1.6MPa
838-3500
100
±1.6%F.S
AVT3/8×100×1.6MPa
0.05
¥
8,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
83716555
G411-211-V-10MPa
838-3501
100
±1.6%F.S
AVS3/8×100×10MPa
0.2
¥
11,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716564
G411-211-V-2.5MPa
838-3503
100
±1.6%F.S
AVT3/8×100×2.5MPa
0.05
¥
8,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716580
G411-211-V-4MPa
838-3505
100
±1.6%F.S
AVT3/8×100×4MPa
0.1
¥
9,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
83716589
G411-211-V-6MPa
838-3506
100
±1.6%F.S
AVT3/8×100×6MPa
0.1
¥
11,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください