右下精器製造
一般耐振用真空計
耐久性に優れています。
耐振性を向上させています。
流体の脈動に強いです。
JIS B 7505-1規格品です。
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状
A
サイズ
【接続部】G3/8B
精度
±1.6%F.S
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0.00(真空計)
内容量
1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
直径(Φmm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716415
G311-211-V-0MPa
838-3468
75
AVT3/8×75×-0.1MPa
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716537
G411-211-V-0MPa
838-3499
100
AVT3/8×100×-0.1MPa
¥
9,020
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください