電動ポリッシャー
洗車キズや水垢落としなど車のボディー磨きには欠かせない電動ポリッシャーです。
ポリッシャーパッドは面ファスナー式なのでコンパウンドの種類や研磨面に合わせて簡単にスポンジバフを交換できます。
回転速度はダイヤルで無段階に調整ができ低速と調整した速度をワンタッチで切替できるセレクトスイッチを装備しています。
トリガースイッチは作動状態でロックができるので作業中の負担を軽減しました。
付属のハンドルは左右どちらにも取り付け可能です。
付属品180mmポリッシャーパッド×1、180mmスポンジバフ×1、ハンドル×1、スペアブラシ×1セット、回り止め用レンチ×1
トラスコ品番253-4781
電流(A)9
電源(V)100
消費電力(W)950
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000
電源コード(m)5
パッド径(Φmm)100
内容量1台
注意
※AC100V電源専用です。発電機、直流電流、その他電源、電圧では使用できません。※必ず定格使用時間を守って使用してください。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-08-05
- 用途:
- トラック水垢とり
運輸・通信業
トラックキャビンが白色なので水垢が付き、手では取りにくい
動きと値段に満足