うさぎの超カンタンおそうじトイレ スクエアW 吸水消臭セット
底トレイにオシッコやウンチがつきにくく、足裏にやさしい樹脂製スノコのコーナートイレです。
正面からペットがスノコを外せないように、「正面ロック」を採用しました。
スノコの角は、奥に行くほどウンチが落ちやすい広めのピッチになっています。
使いやすいナスカン式フックでケージへの付け外しも簡単です。
セット内容トイレ本体:カバー付スノコ、底トレイ、ナスカンフック2個/試供品:トイレシーツ、トイレ砂
材質カバー付スノコ・底トレイ:PP ナスカンフック:スチール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×172
対象動物うさぎなどの小動物
内容量1個