うさぎのトイレシーツ スクエア
吸水力と消臭力に優れた正方形の両面吸収のうさぎ用トイレシーツです。
活性炭シートと植物抽出物のダブルパワー。
シーツ1枚で1日分(約260ml)のオシッコを吸収!
材質活性炭・植物性抽出物・不織布:PP、吸収材:紙・パルプ・高分子吸収ポリマー
規格正方形・三角形トイレ共通
寸法(幅W×奥行D)(mm)【シーツ】約250×250
対象動物うさぎなどの小動物
内容量1袋(30枚)
吸水力と消臭力に優れた正方形の両面吸収のうさぎ用トイレシーツです。
活性炭シートと植物抽出物のダブルパワー。
シーツ1枚で1日分(約260ml)のオシッコを吸収!