3M
ニューダクトスプレー
ノズルが汚れにくく、無駄なく使用可能です。
オープンタイムが長いため、スムーズな作業が可能になります。
F☆☆☆☆相当品です。
用途
ダクト工事、保温保冷工事など断熱材、吸音材の接着に。
軽量断熱材固定用。
細かいスプレーパターンでグラスウール等の接着に最適です。
トラスコ品番
542-0831
色
白
容量(mL)
420
主成分
スチレンブタジエンゴム
塗布面積(m
2
)
(可能)標準8
標準重ね塗り回数(回)
1~2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83719240
N/D/S
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください