電熱ベスト ブラツク

電熱ベスト ブラツク FEVERGEAR

3段階の温度調節可能な9ヵ所発熱電熱ベストです。

種別ベスト ブラック 機能発熱、防寒 素材高密度タフタ(表地/ポリエステル100% 裏地/ポリエステルメッシュラミネート 中綿100gキルト) 内容量1着
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83744336 FGA20000-044-S 445-4854 S 102 37 61
15,400
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷
83744345 FGA20000-044-M 445-4849 M 106 39 63
15,400
 
 
取扱い終了
83744354 FGA20000-044-L 445-4866 L 110 41 65
15,400
 
 
取扱い終了
83744370 FGA20000-044-LL 447-8611 LL 114 43 67
15,400
 
 
取扱い終了
83744379 FGA20000-044-EL 445-4844 EL 120 45 67
15,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする